MAZDA(マツダ)
ハーネス フロント (C316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65376509
品番
81054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
3.8
色
チャコール
直径(Φcm)
32.5
高さ(cm)
34
適合鉢
10号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
32.5×34
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。