曜日別特売
MPL-FLB-80 LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット マキテック 65415527

メイン画像

LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セットMPL-FLB-80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1組(2台)
注文コード
65415527
品番
MPL-FLB-80
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。

用途
コンセントのある場所の仮説照明に。
仕様
球寿命(時間):40000
トラスコ品番
258-2101
材質
本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄
電圧(V)
AC90-265V
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
8000
色温度(K)
5500
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
エコロジー商品
省エネ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする