曜日別特売
PM7160-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415666

PM7160-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415666
PM7160-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415666
PM7160-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415666
PM7160-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415666

浄水カートリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード65415666品番PM7160-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本アトピー協会推薦品に認定!
残留塩素を除去してやさしい水に!
節水効果約45%
1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
お得な3本セットです!

用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)104奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
注意
※飲用には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする