曜日別特売
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754

SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754
SK18CS76K-13 サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415754

サーモ混合栓 ファインバブル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65415754品番SK18CS76K-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。
日本アトピー協会推薦品。
浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で
カートリッジを節約できる。
カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。
(遊離残留塩素低減能力:約5500L)
毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。
体を温める効果が持続します。
【断熱】
熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止
【抽出力】
ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、
麦茶も素早く水出しできます。
お好み焼き粉などもきれいに混ざります。

用途壁付のサーモシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
注意
※ストレーナの掃除をする際は、いきなりストレーナをゆるめずに、流量調整栓を
閉めてから行ってください。
湯水が噴き出して、やけどや家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
※水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。
水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、
家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
※目盛り通りの湯が出るよう、必ず温度調節を行ってください。
使用条件によっては目盛り通りの湯が出ず、やけどすることがあります。
※湯水を逆に配管しないでください。正常に作動しないため、やけどをする事が
あります。なお、逆配管の場合は逆配管アダプター(別売)を使用する事で、逆配管
でも表示通りに湯水を使用する事ができます。
SANEI品番:PU70-3S(逆配管アダプター)
※使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする