曜日別特売
PT843-2S-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415833

 

PT843-2S-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415833
PT843-2S-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415833
PT843-2S-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415833
PT843-2S-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415833
PT843-2S-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415833

片ナット付45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
65415833
品番
PT843-2S-13
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。

用途
配管給水ホースの角度調整用として
形状
エルボ
幅(mm)
24
高さ(mm)
47.7
質量(g)
32
奥行(mm)
24
注意
※サイズをおたしかめください。
※止水栓を閉めてお取替えください。
※取付後、水もれの有無をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする