曜日別特売
41-183575 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426816

※商品単品画像

41-183575 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426816
41-183575 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426816
41-183575 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426816
41-183575 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426816
41-183575 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426816

[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65426816
品番
41-183575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
¥3,800

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。
アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。
MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

色
クリア
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可
質量(g)
約38
寸法(cm)
約縦17.5×横8.6×厚1.5
保証期間
有
主材質
ポリカーボネート、TPU、マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする