アイトス
コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
5L
4L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65460124
品番
AZ-551035
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
48
アズワン品番
64-4911-02
生地
WINCOOL ニット
色番
006