曜日別特売
19-958-9137 ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 65547915

メイン画像

19-958-9137 ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 65547915
19-958-9137 ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 65547915

ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内径(Φmm)8
全長(m)30
外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.4
内容量1個注文コード65547915品番19-958-9137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8全長(m)30肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする