曜日別特売
RAM-114RMU スプラインポスト用レールアダプター ラムマウント 65557417

RAM-114RMU スプラインポスト用レールアダプター ラムマウント 65557417
RAM-114RMU スプラインポスト用レールアダプター ラムマウント 65557417

スプラインポスト用レールアダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65557417
品番
RAM-114RMU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:118g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 x 1.5inch小ネジ、1/4inch-20ナット
必須商品:RAM-114BMPURAM-114BMPU,RAM-114BMURAM-114BMU,RAP-AAPUBURAP-AAPUBU,RAP-AAPUDURAP-AAPUDU

仕様
オプション/リペア
材質
高強度複合材(High strength composite)
ブラック
タイプ
ベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする