BKF2202CTPRT カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A Panasonic(パナソニック) 65575818

カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65575818
品番
BKF2202CTPRT
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格電圧(V)
AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA
定格電流(A)
20
極数・素子数
2P2E
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする