セイワ工業
APカップリングボックス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
46
24
29
33
38
41
46
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587649
品番
NGB-54
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
260
寸法L(mm)
46
ねじ
CTG54
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
19
接続
【電線管】G54