セイワ工業
APカップリング(防水)
NGW-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
120
65
72
74
78
85
92
120
123
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587920
品番
NGW-70
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
接続電線管の中間接続でご利用ください
質量(g)
870
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
96
1袋入数(個)
-
接続
【電線管】G70
材質
亜鉛合金