曜日別特売
EC555 EC555半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607599

平置き

EC555 EC555半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607599
EC555 EC555半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607599

EC555半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色1:ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード65607599品番EC555
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

シルエットが綺麗な新世代のスタンダード半袖ポロシャツ。SDGsに取組んだエコ素材を使用。長時間ハードに動いても、吸汗速乾素材なので快適な着心地をキープ!内側の脇下には、気になる汗のにおい(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)に消臭効果のある消臭テープを使用。帯電防止JIS規格適合商品。SSサイズはレディースシルエットを採用。

色
1:ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
20
仕様
両袖ペン差し/左胸ポケット/男女兼用(SS:レディースシルエット)
適合
(副資材)プラスチック糸付けボタン/消臭テープ:デオグラフトDX
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
(前/後)64/66
素材
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
22 103 003

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする