曜日別特売
DS200306CL5 コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306CL5シリーズ サンドビック 65608228

コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306CL5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード65608228品番DS200306CL5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800


DS20穴あけ用チップです。
アルミ合金チタン合金用。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5713アズワン品番65-8192-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする