曜日別特売
7038 ダブルマジックⅢ(11E)黒 7038シリーズ 徳武産業 65643264

7038 ダブルマジックⅢ(11E)黒 7038シリーズ 徳武産業 65643264
7038 ダブルマジックⅢ(11E)黒 7038シリーズ 徳武産業 65643264

ダブルマジックⅢ(11E)黒 7038シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●色:黒●サイズ:LL(24.0~24.5cm)●素材:表材/ポリエステル、底材/EVA(合成底)●目安重量:約225g(Lサイズ片足)●手洗い可●抗菌・防臭●撥水加工●カップインソール付●施設用●面ファスナー式●男女兼用●※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。●右
注文コード
65643264
品番
7038
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998


履き口が大きく開いて足入れしやすい。
靴底は屈曲性と耐久性を高めた、適度なグリップ力があります。
ベルトの長さ調整が可能です。金具部分のベルトの折り返し位置を変えることで、最大+2cmまで延長できます。
豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品名と価格が異なります。
ワイズ(足囲)が3E~210Eまであります。豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品名と価格が異なります。

アズワン品番
65-8996-03
仕様
●色:黒●サイズ:LL(24.0~24.5cm)●素材:表材/ポリエステル、底材/EVA(合成底)●目安重量:約225g(Lサイズ片足)●手洗い可●抗菌・防臭●撥水加工●カップインソール付●施設用●面ファスナー式●男女兼用●※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。●右
注意

※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする