EL700R 膣鏡 ブレスキー ELシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 65646834

膣鏡 ブレスキー ELシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65646834
品番
EL700R
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980


材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様
●160×40mm 35cm
アズワン品番
65-9056-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする