セイワ工業
AP薄鋼カップボックス用防水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ
CTC51
CTC19
¥709
CTC25
¥799
CTC31
¥999
CTC39
¥1,498
CTC51
¥2,098
CTC63
¥2,898
CTC75
¥4,998
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652575
品番
NCBW-51
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
質量(g)
300
寸法L(mm)
43
ねじ
CTC51
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
17
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【電線管】E/C51