曜日別特売
EA572HR-15 ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコ 65657779

EA572HR-15 ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコ 65657779
EA572HR-15 ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコ 65657779
EA572HR-15 ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコ 65657779

ドロップハンマー EA572HRシリーズEA572HR-15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65657779
品番
EA572HR-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,631
販売価格(税別)
¥4,210
仕様
●先端径:15mm●全長:175mm●材質:ナイロン●重量:200g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性
関連資料:(0.34MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする