曜日別特売
EA947HN-254 フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ 65661900

EA947HN-254 フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ 65661900
EA947HN-254 フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ 65661900
EA947HN-254 フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ 65661900

フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合管:PF管22⇔薄鋼電線管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):89●接続も解除も一発でOK!注文コード65661900品番EA947HN-254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520


PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。

仕様●適合管:PF管22⇔薄鋼電線管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):89●接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする