曜日別特売
TG5-6093 SMDイルミネーション メリークリスマス アルファ[販促] 65679446

SMDイルミネーション メリークリスマス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65679446
品番
TG5-6093
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

高輝度なSMDライトを使用したキラキラ輝くモチーフライト!

仕様
●コードの長さ1.5m●球数:382球●コードの色:ブラック●常点・一部自動点滅●質量:約1kg●消費電力:6W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。
材質
スチール
寸法(cm)
H29×W56×D1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする