アルファ[販促]
LED10連スノードロップライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65682325
品番
TG5-6059
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
まるで雪や星が降るように、キラキラと流れる光が幻想的な空間を演出!
仕様
●コードの長さ5m●ドロップ:H50×Φ1.1cm ドロップ間:90cm●LEDカラー:ホワイト●球数:180球●コードの色:ブラック●点滅1パターン●DCアダプター付●質量:約0.23kg●消費電力:6W●連結3セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。●ドロップライトの中を、光が上から下へ流れていきます。
材質
PVC・アクリル
寸法(m)
全長8