アルファ[販促]
ギャラクシーカーテンライト(ホワイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65682551
品番
TG5-6056W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(cm)
H190×W200