岩崎製作所
SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(inch)
1-1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65730474
品番
37H040SU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
サイズ
40A
寸法D(mm)
53
寸法L(mm)
52
寸法E(mm)
36
寸法H(mm)
41
サイズ(inch)
1-1/2
材質
ステンレス
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。