TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):100●バンド径(mm):117~97●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-3667
注文コード
65755754
品番
92444-100
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
主にダクトホースに使用できます。
アズワン品番
67-2360-34
仕様
●ホースサイズ(mm):100●バンド径(mm):117~97●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-3667