M135 外ネジアダプタ ミヤコ 65820466

外ネジアダプタM135

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法38×1-1/2
内容量1個注文コード65820466品番M135
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。

寸法
38×1-1/2
寸法H(mm)
37
寸法d(Φmm)
38.5
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする