M135E 内ネジアダプタ(船舶用) ミヤコ 65820484

内ネジアダプタ(船舶用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13×1/2
内容量1個注文コード65820484品番M135E
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

洗浄管と鋼管との接続用継手です。
船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。

寸法
13×1/2
寸法H(mm)
30
寸法d(Φmm)
13
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする