ミヤコ
砲金ツギタシソケット(六角)
M141S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
形状
ツギタシソケット(六角)
ツギタシソケット(六角)
六角ソケット
寸法
13×20×45
13×20×20
13×20×25
13×20×30
13×20×35
13×20×40
13×20×45
13×20×50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821613
品番
M141S
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
呼び径(A)
13×20
寸法
13×20×45
形状
ツギタシソケット(六角)
材質
青銅
寸法L(mm)
45
六角対辺(mm)
(内)16.5、(外)29
寸法L1(mm)
30
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材