曜日別特売
M43GEK 二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ 65837476

二重フタゴム栓 カギ式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)56
寸法D(Φmm)48
下径(Φmm)48
高さ(mm)25
内容量1個注文コード65837476品番M43GEK
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。

上径(Φmm)
56
下径(Φmm)
48
高さ(mm)
25
適合品番
M248EW
材質
NR
寸法
40EWK
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
48
寸法D1(Φmm)
56
寸法D2(Φmm)
32
くさりの有無
なし
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65837467
2019-10-17
用途: 浴槽排水口栓
医療法人三幸会 様

今までは金属の栓で、傷が付いたりしたら水が漏れる。これはゴムなので
しっかりくっついて水が漏れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする