曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
JMFH-5/2-D-1-C-EX エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ Festo 65838808

エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838808
品番
JMFH-5/2-D-1-C-EX
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)値下げ
46,980


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大 2 → 8 bar の動作圧力が使用されます。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様
●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7213
アズワン品番
65-8008-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする