曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
J-5/2-3/4-D-4 エアソレノイドバルブ Jシリーズ Festo 65838826

エアソレノイドバルブ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838826
品番
J-5/2-3/4-D-4
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥145,178
販売価格(税別)値下げ
131,980


Festo の空圧バルブは取り付けねじ付きで、サブベースはありません。ピストン構造スライドを備え、Durable バルブは標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 1,800 g

仕様
●メーカーシリーズ:J●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7316
アズワン品番
65-7984-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする