曜日別特売
APK492-K81 サロンエプロン KAZEN 65850036

サロンエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ワインチェック
内容量1枚注文コード65850036品番APK492-K81
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様両腰にポケット付ワインチェックサイズフリー加工フェードガードcl(退色防止加工)素材カチオンチェック(ポリエステル100%)エプロン丈(cm)38紐長(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする