曜日別特売
TG5-1102GO 防滴100球LEDライト(ゴールド) アルファ[販促] 65853981

TG5-1102GO 防滴100球LEDライト(ゴールド) アルファ[販促] 65853981
TG5-1102GO 防滴100球LEDライト(ゴールド) アルファ[販促] 65853981

防滴100球LEDライト(ゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65853981
品番
TG5-1102GO
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。

仕様
●LEDカラー:金●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(m)
全長約13
注意
※施工前には必ず点灯確認を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする