曜日別特売
8GB2052-0 シーメンス 端子 Alpha SIEMENS 65859354

シーメンス 端子 Alpha

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859354品番8GB2052-0
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598


Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g

仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434アズワン品番65-8061-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする