三木技研
はつり 両刃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65870638
品番
172
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超硬合金付はつり両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
仕様
両刃
寸法(mm)
24
全長(mm)
330
種類
トンカチ
刃幅(mm)
24.5
主な用途
石工作業
頭の全長(mm)
152
注意
※超硬合金付ケレン両刃は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ケレン両刃は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。