曜日別特売
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289

 

C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289
C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 65898289

36V 125mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)2.8(BSL36A18B電池装着時)
内容量1台注文コード65898289品番C3605DB(SK)(2XPS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,800

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30容量(A)蓄電池:2.5/5有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:277×236×176(BSL36A18B電池装着時)質量(kg)2.8(BSL36A18B電池装着時)使用電池Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー最高電圧(V)(1.7MB)保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65898289C3605DB(SK)(2XPS)55039646C3605DB (SK)(2XPSZ)C3605DB(SK)(2XPS) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 5503964636V 125mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする