曜日別特売
SR-2042 鉄キックバネ WAKI(和気産業) 65904545

SR-2042 鉄キックバネ WAKI(和気産業) 65904545
SR-2042 鉄キックバネ WAKI(和気産業) 65904545
SR-2042 鉄キックバネ WAKI(和気産業) 65904545
SR-2042 鉄キックバネ WAKI(和気産業) 65904545

鉄キックバネSR-2042

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は胴径が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
胴径
17mm
注文コード
65904545
品番
SR-2042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

小箱のはねぶた・プラモデル・玩具

胴径
17mm
材質
クロメート鋼線
線径(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904536
2022-10-24
用途: 原付シートの開閉

勝手に閉まってしまう原付バイクのシーヒンジに、このバネを仕込んでストッパーにしてみました。思った通りの動きになり、閉める時にも問題発生しませんでした。

対象商品 : 65904563
2019-06-17
用途: スクーターのシート
運輸・通信業

思っていたほど力がなく、無いよりマシ程度でした。
サイズはバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする