曜日別特売
DWP-40118Y 浴室灯 DAIKO(大光電機) 65952504

浴室灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
消費電力(W)4.7
光源色電球色
内容量1個注文コード65952504品番DWP-40118Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
消費電力(W)4.7材質プラスチック 黒、アクリル 乳白質量(kg)0.6容量(VA)7直径(Φmm)190奥行(mm)100電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)250適合ランプLED電球 4.7W(E17)演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする