※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
精度・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
精度
トルク:±3%
注文コード
66003641
品番
MN240SGK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
目盛面が正面と側面に付いてます。
用途
超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。
精度
トルク:±3%
全長(mm)
106
質量(g)
290
チャック能力(mm)
Φ1~6.5
最小目盛
5mN・m
測定範囲(mN/m)
左・右20~240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません