VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 66018008

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66018008
品番
VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980


Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様
●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1417
アズワン品番
65-8035-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする