曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VUVG-L18-M52-MZT-G14-1P3 ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 66018044

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66018044
品番
VUVG-L18-M52-MZT-G14-1P3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)値下げ
25,980


Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様
●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1555
アズワン品番
65-8029-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする