8/23より値下げ!現場を応援
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2 ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo 66018200

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66018200
品番
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)値下げ
32,980


Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 26.5 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様
●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1388
アズワン品番
65-8025-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする