VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1 ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo 66018227

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66018227
品番
VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980


バルブ機能5/3 加圧
作動タイプ 電気式

仕様
●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1268
アズワン品番
65-8021-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする