SIEMENS
ブスバー Sentron SENTRON 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66043865
品番
5ST3765
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:10mm●コード番号:231-3100
アズワン品番
65-8065-35