曜日別特売
691900510302 マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66052615

マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8813注文コード66052615品番691900510302
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8813アズワン品番65-7738-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする