VABF-B10-20-P1A4-G18-P3 マニホールドベース VABFシリーズ Festo 66053340

マニホールドベース VABFシリーズVABF-B10-20-P1A4-G18-P3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66053340
品番
VABF-B10-20-P1A4-G18-P3
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,259円となります。
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198


Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ

仕様
●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854
アズワン品番
65-8035-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする