C0L511248 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 12mm NORGREN 66096810

気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7909-67
内容量1個注文コード66096810品番C0L511248
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥8,678
販売価格(税別)
¥7,889


IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です

アズワン品番
65-7909-67
仕様
●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12mm●コード番号:220-4843

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする