曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
HGL-1/2-QS-12 逆止弁 HQL-1/2-QS-12シリーズ Festo 66096864

逆止弁 HQL-1/2-QS-12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66096864
品番
HGL-1/2-QS-12
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)値下げ
20,980


Festo の 1 方向流量制御バルブ GR-QS-3 は、一方向に流量を調整可能です。バルブ機能:単方向フロー制御機能 空圧接続 ポート 1 QS-3
空圧接続 ポート 2 QS-3
調整エレメントローレットねじ マウントタイプ( オプション

仕様
●メーカーシリーズ:HQL-1/2-QS-12●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:12mm●コンセント接続タイプ:スレッド●チューブアウトレットの接続:G1/2●使用圧力範囲:0.5 to 10バール●コード番号:203-8503
アズワン品番
65-8007-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする