曜日別特売
MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧ソフトスタート弁 Festo 66098176

空圧ソフトスタート弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66098176
品番
MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥324,478
販売価格(税別)
¥294,980


Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧システムのメンテナンスを行う場合は、Festo のこのソフトスタートバルブが作業に必須の工具です。作業を開始する前に、システムから空気を排出するために使用できます。また、修理又は点検が完了したら、圧縮空気を徐々にシステムに戻していくのにも最適です。これにより、システム内のアクチュエータがゆっくりと安全に最大作動圧力に達します。グリッド寸法は 62 mm です G 1/2 インチメス入口ポート アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです フローレート: 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ほこりやノズルの噴射水から保護するための IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、空圧システム向けのソフトスタートバルブと排気バルブのシリーズです ユニットは、スタンドアロンデバイスとして、またはモジュラシステムのコンポーネントとして使用できます MS シリーズの公称流量は 4300 l/min ~ 16500 l/min です MS シリーズの排気レートは 7600 l/ 分 ~ 20500 l/min ですFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-E-10V24-AG (圧力ゲージ付き)です。シリーズ MS サイズ6 グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)

仕様
●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3219
アズワン品番
65-8035-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする