8/23より値下げ!現場を応援
NE/11433 空圧継手メンテナンスキット NORGREN 66098490

空圧継手メンテナンスキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66098490
品番
NE/11433
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)値下げ
259,800


IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法:8 mm 及び 10 mm

仕様
●キット内容:8 mm &10 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、ティー、チューブコネクタ●コード番号:212-9272
アズワン品番
65-7899-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする