8/23より値下げ!現場を応援
V61B3D7A-XA090 空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ NORGREN 66098849

空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66098849
品番
V61B3D7A-XA090
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)値下げ
21,980


IMI Norgren 電磁バルブは、小型で高流量を備えています。さまざまな手動オーバーライドオプションが用意されています。さまざまな圧力範囲に対応可能。圧縮空気 電圧許容差: +10、-10 % 連続定格: 100 %

仕様
●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●コード番号:220-4190
アズワン品番
65-7971-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする